Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff zum Auflegen auf Traversen, PE-Gitterrost, FB 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-179-586
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     179586
EAN/GTIN:
     4055661005624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Auflegen auf Traversen, PE-Gitterrost, für Fachbreite 1800 mm
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien wie Säuren oder Laugen
  • für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
  • Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
  • Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt
  • herausnehmbarer Gitterrost aus Polyethylen als Stellebene
  • Kunststoff-Gitterrost für die Einlagerung von Gebinden auf Palette
  • Wannentiefe ohne Auflageflächen: 900 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zum Einhängen
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 1800
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 1780
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 275
  • Tiefe innen [mm]: 900
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Auffangvolumen [l]: 225
  • Gitterrost: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 42
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1780 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
275 mm
Tiefe Innen:
900 mm
Auffangvolumen:
225 l
Gitterrost:
Kunststoff
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemiepaletten-Regal, Chemiepalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal, Gefahrstoffpaletten-Regal, Gefahrstoffpalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal Traverse, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, denios auffangwannen, Regalwannen, Auffangwannen Regale, Regalwannen Einhängen, Systemregalwannen, Sicherheitswannen, Schutzwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 573,40*
€ 659,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,09*
€ 670,91*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,58*
€ 671,45*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,45*
€ 799,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,72*
€ 744,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,58*
€ 690,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,41*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,73*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,65*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.