Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Basis BE-V50, Stahl, verzinkt, Gabeltaschen und GiRo, für 4 x 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-178-408
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     178408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne Basis BE-V50 aus Stahl, verzinkt, mit Gabeltaschen und Gitterrost, für 4 Fässer à 200 l
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Sichere Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • speziell abgestimmt auf die Lagerung von 4 Fässern à 200 Liter
  • herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
  • mit integrierten Gabeltaschen für innerbetrieblichen Transport
  • kompatibel mit DENIOS Fassböcken
  • Auffangwanne verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
  • hoher Schutz durch besonders großes Auffangvolumen
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 400
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 815
  • Tiefe außen [mm]: 2470
  • Höhe außen [mm]: 355
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Gewicht [kg]: 163
Weitere Informationen:
Breite Außen:
815 mm
Tiefe Außen:
2470 mm
Höhe Außen:
355 mm
Auffangvolumen:
400 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
163 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Flachwanne, Schutzwanne, Auffangwanne basis be
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,72*
€ 883,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,57*
€ 872,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,80*
€ 812,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,78*
€ 761,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
Zubehör
Denios
285830
ab € 150,66*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,93*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,91*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.