Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Camouflage, Universal, heavy, 38 cm x 46 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-163-792
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     163792
EAN/GTIN:
     4055661018198
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rollen Camouflage, heavy, 2-lagig, 38 cm x 46 m, 2 Stück
  • Das Tarnmuster kaschiert zuverlässig Flecken und Verschmutzungen und erlaubt so eine lange Einsatzdauer
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Mit der strapazierfähigen Oberschicht ist die Nutzung als Bodenmatte auch bei intensiver Beanspruchung problemlos möglich
  • Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • spezielle Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • auch mit Flüssigkeit gesättigt noch reißfest
  • Die Rollenware eignet sich ausgezeichnet als Bodenbelag - auch für einen längerfristigen Einsatz
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen und Sprühnebel
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 45000
  • Breite außen [mm]: 380
  • Maße außen B x T [mm]: 380 x 45000
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 187
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: schwarz / grau
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe, begehbar/befahrbar, einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen, für große Flächen
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Typ: Rollen, schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 13,8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
187 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
schwarz / grau
Gewicht:
13,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Industriebindevliese, Ölbindemittel, Bindemittel, Bindemittel für Leckagen, Malervlies, Absoptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 107,135* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,07*
€ 321,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 262,21*
€ 312,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 242,19*
€ 288,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 234,64*
€ 279,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 214,27*
€ 254,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
116637
ab € 56,62*
Zubehör
Denios
116578
ab € 78,05*
Zubehör
Denios
116579
ab € 47,03*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
Zubehör
Denios
251113
ab € 252,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.