Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Abroller für Bindevliese und Putztücher, aus Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-251-113
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     251113
EAN/GTIN:
     4055661012714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abroller für Bindevliesrolle
abroller für bindevliesrolle
Mobiler Abroller für Bindevliese und Putztücher
  • stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt
  • ergonomischer Griff und leichtlaufende Vollgummiräder für komfortables und sicheres Manövrieren
  • schnelles und einfaches Einhängen der Rollen
  • korrosionsfrei und leicht zu reinigen
  • stabiles und robustes Gehäuse aus umweltfreundlichem Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • optionales Zubehör: praktische und geräumige Ablageschale
  • für Rollenware bis 38 cm Breite
  • Maße B x T x H (mm): 600 x 470 x 1000
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 470
  • Breite außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Werkstoff: PE
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Länge Außen:
470 mm
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
470 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
PE
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenständer, Mobiler Abroller, Rollenhalter, Rollenzubehör, Rollenhalterung, Putzpapierabroller, Abroller für Putztücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
250263
ab € 28,24*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.