Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllstation PolySafe RS aus Polyethylen, blau, für 1 Fass à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-163-132
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     163132
EAN/GTIN:
     4055661018150
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Abfüllstation PolySafe RS, Polyethylen (PE), blau, für 1 Fass à 200 Liter
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-421 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • stabile Konstruktion aus Polyethylen (PE)
  • ideal für die Lagerung und das Abfüllen von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien
  • unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
  • Die Auffangwanne besitzt einen vorgelagerten Auffangraum, der Tropfmengen des Abfüllvorgangs sicher zurückhält
  • Schützen Sie so den Boden und beugen Sie gleichzeitig Verschmutzungen und Rutschgefahren vor!
  • Die Abfüllstation ist abgestimmt auf die Lagerung von 1 Fass à 200 Liter
  • Als passendes Zubehör sind ein Fassbock (für 1 weiteres 200-Liter-Fass) und Kannenträger lieferbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Auffangvolumen [l]: 230
  • Breite außen [mm]: 1300
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 680
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Gewicht [kg]: 45
  • Gitterrost: ohne
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
680 mm
Auffangvolumen:
230 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: denios fassregal, abfüllstation fässer, PE Auffangwanne, Kunststoffwannen, Bodenwannen, Fasswannen, Kunststoff-Auffangwannen, Paletten-Auffangwannen, Plastikwannen, PolySafe-Systeme, Flachwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,65*
€ 422,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,30*
Zubehör
Denios
163133
ab € 199,42*
Zubehör
Denios
163134
ab € 66,17*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,15*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.