Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 2 Fässer, PE-Palette, 900x1300x470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-160-729
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     160729
EAN/GTIN:
     4055661004900
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 2 Fässer, mit PE-Palette, 900x1300x470
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Korrosionsfrei und leicht zu reinigen
  • innovatives Lagerungs-Konzept für mehr Sicherheit: Gebinde können zusammen mit der PE-Palette von der Auffangwanne genommen werden - so entfallen ein aufwändiges Umlagern und die damit verbundenen Risiken
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-421 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • zur sicheren und gesetzeskonformen Lagerung von bis zu 2 Fässern à 200 Liter bzw. Kleingebinde
Technische Daten:
  • Gitterrost: Kunststoff-Palette
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 270
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 33
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Farbe: blau
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
470 mm
Auffangvolumen:
270 l
Gitterrost:
Kunststoff-Palette
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne kunststoff, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne, polysafe eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,46*
€ 484,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,31*
€ 476,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
276016
ab € 302,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.