Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 1 Fass, Stahl verzinkt, Füße, Fassstütze, B 866 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-159-068
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     159068
EAN/GTIN:
     4055661003682
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, verzinkt,unterfahrbar, m. Fassstütze, 866x866x423
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 200
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 866
  • Tiefe außen [mm]: 866
  • Höhe außen [mm]: 423
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 450
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 80
  • Ausstattung: mit Fassstütze
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
866 mm
Tiefe Außen:
866 mm
Höhe Außen:
423 mm
Auffangvolumen:
200 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
450 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwannen 200 l stahl denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Auffangwanne Öl, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,83*
€ 609,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,68*
€ 602,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,44*
€ 578,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,90*
€ 560,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,56*
Zubehör
Denios
285830
ab € 152,11*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,10*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.