Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter SP 8010 Profi aus Stahl, 400 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-129-286
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
Stapelbehälter SP 8010 Profi aus Stahl, 400 Liter Volumen, blau
  • für Transport- und Lagergüter
  • extrem belastbarer, robuster Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech
  • besonders knickfeste Füße aus Hohlprofil
  • Eckpfosten mit Kranösen ausgestattet (Stapelbehälter kranbar mittels Krantraverse, ausschließlich im senkrechten Zug)
  • leicht transportierbar und problemlos stapelbar
  • zur Material- und Wertstoffsammlung
  • Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Volumen [l]: 400
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: lackiert
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Version: geschlossen
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 860
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 660
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Auflast statisch [kg]: 10000
  • Gewicht [kg]: 44
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Volumen:
400 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Stapelkisten, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter Stahl, Heson
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,42*
€ 344,45*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 302,00*
€ 344,79*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,71*
€ 352,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,00*
€ 378,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,78*
€ 379,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,10*
€ 419,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 330,52*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 302,34*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 435,17*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 229,35*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,05*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,66*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 256,81*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 369,20*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 325,02*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 279,87*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 401,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.