Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm enzianblau Vollw.m.Füßen Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452207
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-02-04
EAN/GTIN:
     4251572702670
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Auflast 10000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 10000kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
44 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 212,29*
€ 317,51*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,13*
€ 325,11*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 280,04*
€ 325,43*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,89*
€ 355,48*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,32*
€ 381,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,40*
€ 453,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,22*
€ 426,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 243,31*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 242,56*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 314,18*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 158,66*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 158,76*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 210,34*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 211,53*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 260,05*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 225,46*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 224,07*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 286,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.