Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne SRW 26.8, Stahl, lackiert, verz. Gitterrost, für Fachbreite 2600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-107
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115107
EAN/GTIN:
     4055661004122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regalwanne denios
regal wanne
Regalwanne SRW 26.8 aus Stahl, lackiert, verzinkter Gitterrost, für Regale mit Fachbreite 2600 mm
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
  • Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
  • Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt
  • Herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung, enzianblau (RAL 5010)
  • Wannentiefe ohne Auflageflächen: 650 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zum Einhängen
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 2600
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2580
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 185
  • Tiefe innen [mm]: 650
  • Traglast gesamt [kg]: 3000
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: lackiert
  • Gewicht [kg]: 181
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2580 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
185 mm
Tiefe Innen:
650 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
3000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
181 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwannen, Auffangwannen Regale, Regalwannen Einhängen, Systemregalwannen, Sicherheitswannen, Schutzwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,67*
€ 1.147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,42*
€ 1.140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,48*
€ 1.088,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,42*
€ 1.050,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,23*
€ 991,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,22*
Zubehör
Denios
285830
ab € 150,77*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,51*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,42*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.