Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeits- und Notlichtleuchte, Ladestation, Ex-Zul. Zonen 1, 2, 60 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-318-122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318122
EAN/GTIN:
     4003189574818
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED-Arbeits- und Notlichtleuchte, inkl. Ladestation, Ex-Zulassung Zonen 1, 2, 60 Lumen
  • starke Leistung, schlankes und kompaktes Design
  • zertifizierte Sicherheit, klein und leicht, für den Handbetrieb oder zur Befestigung an der Schutzkleidung (siehe Artikelbeschreibung)
  • Der mikroprozessorgesteuerte, wiederladbare Handscheinwerfer aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff wurde nach Richtlinie 2014/34/EU und relevanten EMV-Vorschriften geprüft
  • Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich
  • Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und den zusätzlich abklappbaren Leuchtengriff ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Kann in Dauer-, Blink-, und Pilotlampenfunktion betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden
  • staubdicht und spritzwassergeschützt
  • schwenkbarer Leuchtenkopf
  • Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
  • 4-stufige Ladezustandsanzeige
  • mikroprozessgesteuerte Leuchtentechnik
  • wartungsfreier Blei-Gel Akku (kann vom Anwender getauscht werden)
  • für die Verwendung im Gebäude
  • Leuchtdauer Hauptlampe: ca. 4 h, Leuchtdauer Pilotlampe: ca. 75 h
  • Sicherheitsleuchte IP 64 für den Einsatz in Gas- und Staub-explosionsgefährdeten Bereichen der EX-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • Arbeits- und Notlichtleuchte inkl. Ladestation, 100/230 V oder 12/24 V
  • In Gebäuden montierbar
Technische Daten:
  • Beleuchtungsart: Hand-Scheinwerfer
  • Leuchtmittel: 3,6 W Xenon-Glühlampe + 1 LED
  • Anzahl LEDs: 3,6 Stück
  • Leuchtstärke (Lumen): 60
  • Farbtemperatur [K]: 5000
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 40
  • Erkennungsweite [m]: 150
  • Schutzart IP: IP 64
  • Ex-Schutzklasse: II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Polyamid
  • Durchmesser außen [mm]: 35
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Breite außen [mm]: 104
  • Tiefe außen [mm]: 245
  • Gewicht [kg]: 1,7
  • Batterie- / Akkutyp: Blei-Gel-Akku 4V/3,5Ah
  • Leuchtweite [m]: 150
  • Batterie inkl.: Ja
Weitere Informationen:
Breite Außen:
104 mm
Tiefe Außen:
245 mm
Höhe Außen:
120 mm
Durchmesser Außen:
35 mm
Werkstoff:
Polyamid
Leistung:
3,6 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,7 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 274,97*
Frei Haus
ab € 225,89*
€ 275,46*
Frei Haus
ab € 235,76*
€ 277,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 314,27*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,16*
€ 382,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,41*
€ 455,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,29*
€ 414,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
€ 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.