Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boroskop PCE-PIC 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307186
EAN/GTIN:
     4250348721631
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Boroskop PCE-PIC, für Rohre und Kanäle, Ø 60 mm, 60 m Schubkabel
  • Boroskope sind flexible optische Instrumente, die ermöglichen, schwer zugängliche Bereiche visuell zu inspizieren und detaillierte Bilder oder Videos aufzunehmen
  • Die Verwendung von Boroskopen erleichtert die Fehlerdiagnose, Wartung und Inspektion von engen oder unzugänglichen Räumen, was zu schnelleren Reparaturen, geringeren Ausfallzeiten und verbesserten Sicherheitsstandards führt
  • Mit Kanalkamera
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 450 x 930 x 820
  • Bestückung: 1 x Boroskop PCE-PIC 60, 1 x 60 m Schubkabel auf Rollwagen, 1 x Bildschirm mit Tastatur, 1 x Kamerawagen, 1 x Kamerakopf, 1 x Locatortransmitter, 1 x Kameraverbinder mit Feder, 1 x Rollenzentrierstern, 1 x Werkzeugsatz, 1 x Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung
  • Gewicht [kg]: 43,2
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
930 mm
Höhe Außen:
820 mm
Gewicht:
43,2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 10.402,72*
€ 10.567,46*
Frei Haus
ab € 10.398,73*
€ 10.567,48*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.402,84*
€ 10.567,58*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.567,58*
€ 12.575,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.531,28*
€ 12.532,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.430,34*
€ 12.412,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.402,84*
€ 12.379,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 20
€ 1.746,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 120
€ 11.391,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 40
€ 2.069,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.