Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boroskop PCE-IVE 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307182
EAN/GTIN:
     4250348718303
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Boroskop PCE-IVE, für höher gelegende Bauteile, teleskopierbar 0,9 - 2,3 m, Ø 23 mm, 8 Monitor
  • Boroskope sind flexible optische Instrumente, die ermöglichen, schwer zugängliche Bereiche visuell zu inspizieren und detaillierte Bilder oder Videos aufzunehmen
  • Die Verwendung von Boroskopen erleichtert die Fehlerdiagnose, Wartung und Inspektion von engen oder unzugänglichen Räumen, was zu schnelleren Reparaturen, geringeren Ausfallzeiten und verbesserten Sicherheitsstandards führt
  • Teleskopkamera zur Diagnose und Überwachung von schwer zugänglichen Stellen
  • Zur Maschinen- und Anlagendiagnose
  • Flexibler Kamerakopf
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 305 x 970 x 315
  • Bestückung: 1 x Kamerakopf, 1 x 8" LCD-Monitor, 1 x Akku, 1 x Teleskopstange, 1 x Drehgelenk, 1 x Tragegurt, 1 x SD-Karte, 1 x Kartenlesegerät, 1 x Kopfhörer, 1 x Ladeadapter, 1 x Bedienungsanleitung
  • Gewicht [kg]: 7,85
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
305 mm
Tiefe Außen:
970 mm
Höhe Außen:
315 mm
Gewicht:
7,85 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
918 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.047,74*
€ 1.136,54*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,28*
€ 1.136,56*
Frei Haus
ab € 1.049,43*
€ 1.138,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,56*
€ 1.352,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,39*
€ 1.340,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,30*
€ 1.308,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,87*
€ 1.280,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,28*
€ 1.239,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IVE 320
€ 1.032,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.