Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Boroskop PCE-IVE 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Boroskop PCE-IVE 330
PCE Instruments Boroskop PCE-IVE 330
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-IVE 330
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IVE 330
EAN/GTIN:
     4250348718303
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Teleskopkamera zur Diagnose und Überwachung von schwer zugänglichen Stellen; Maschinen- und Anlagendiagnose; 8" LCD-Monitor; 12 helle LEDs am Kamerakopf; verstellbare Helligkeit der LEDs; Speicherfunktion; Videofunktion; flexibler Kamerakopf
Die Teleskopkamera dient der Diagnose und Überwachung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen und Anlagen. Durch die Länge der Teleskopkamera besteht die Möglichkeit auch schwer zugängliche Stellen zu erfassen. Dabei wird eine Kameraüberwachung mit der Teleskopkamera durch den flexiblen Kamerakopf unterstützt. Er lässt sich durch Biegen in die gewünschte Position bringen und somit werden Aufnahmen in einem bestimmten Winkel ebenfalls ermöglicht.

An der Kamera befinden sich 12 helle LEDs, die den Raum in dem die Teleskopkamera zum Einsatz kommen soll, sehr gut ausleuchten, sodass ein klares Bild auf das Display übertragen werden kann. Die Helligkeit der LEDs kann mit Hilfe eines Stellrads am Griff der Teleskopkamera eingestellt werden. Somit kann die Teleskopkamera auch im Innern von Maschinen potentielle Gefahren erkennen. Beispielsweise werden Bruchstellen an Bauteilen oder ähnliches durch diese Teleskopkamera deutlich gemacht.

Neben dem normalen Modus, in welchem die Bilder nur an das Display übertragen werden, kann außerdem eine Videoaufzeichnung durchgeführt werden, falls eine SD-Karte eingesetzt ist. Somit können ebenfalls Laufeigenschaften einzelner Komponenten überwacht und gegebenenfalls später optimiert werden. Im Lieferumfang zur Teleskopkamera ist neben der passenden SD-Karte ebenfalls ein Kartenlesegerät vorhanden, sodass die produzierten Videos später problemlos am PC begutachtet werden können.

Damit die Videos korrekt zugeordnet werden können, wenn sie am Computer gestartet werden, fügt die Teleskopkamera dem Video automatisch Datum und Uhrzeit hinzu. Somit kann es zu keinerlei Verwechselungen kommen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass Datum und Uhrzeit am Steuerelement korrekt eingestellt wurden.
Tecnhische Daten:
Kamera
Kamerakopf 1/4 CMOS
Pixel 0,3 Megapixel
Beleuchtung 12 x LED (weiß)
Kameralänge 320 mm
Durchmesser Kamera 23 mm
LCD Monitor 8 "
Auflösung 800 * 480
Abmessungen 130 x 80 x 10 mm

Teleskopstange
Maximale Länge 2,3 m
Minimale Länge 0,9 m
Akku Akkukapazität 1500 mAh
Ausgangsspannung 12 V DC, 500 mA

Ladeadapter
Eingangsspannung 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung 12 V DC, 500 mA DVR
PAL Ausgang 704 x 576 (PAL)
Videoformat MPEG-4
Aufnahmeformat ASF
SD-Karte 2 ... 32 GB

Allgemeine Informationen
Länge Maximale Länge: 3 m
Betriebsspannung 12 V DC
Umgebungsbedingungen -20 ... +50 °C
Lieferumfang:
1 x Kamerakopf
1 x 8" LCD-Monitor
1 x Akku
1 x Teleskopstange
1 x Drehgelenk
1 x Tragegurt
1 x SD-Karte
1 x Kartenlesegerät
1 x Kopfhörer
1 x Ladeadapter
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Boroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 1.043,65*
€ 1.138,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,91*
€ 1.138,68*
Frei Haus
ab € 1.044,10*
€ 1.141,04*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,66*
€ 1.355,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,04*
€ 1.339,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,96*
€ 1.306,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,46*
€ 1.278,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,65*
€ 1.241,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IVE 320
€ 1.035,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.