Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Standascher aus Kunststoff, Dach und Bodenbefestigungsplatte, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher kunststoff
Konischer Standascher mit Dach aus Kunststoff, inklusive Bodenbefestigungsplatte, rot
  • für Innen- und Außenbereiche gleichermaßen geeignet
  • kein Rost, keine Beulen
  • inkl. Sandschale und verzinktem Kippensieb
  • aus schwer entflammbarem Kunststoff
  • schlagzäh, sehr witterungsbeständig und recyclebar
  • sehr standfest dank Zusatzgewicht im Bodenteil
  • Inklusive Bodenbefestigungsronde und Dach
Technische Daten:
  • Werkstoff: ASA-Kunststoff
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Durchmesser außen [mm]: 445
  • Gewicht [kg]: 10,2
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
900 mm
Durchmesser Außen:
445 mm
Werkstoff:
ASA-Kunststoff
Gewicht:
10,2 kg
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, stand-aschenbecher rot, Ascher, Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,57*
€ 343,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.