| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595558 Herst.-Nr.: SK-710.210 EAN/GTIN: 4035694007659 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sk-710.210 Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen Außenmaß: 620 x 675 x 1.310 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 480 x 295 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: 2 dreiarmige Radsterne, verschraubt Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 x 40 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694007659 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SK-710.210 | Werksnummer: | SK-710.210 | Gewicht netto Kg: | 24,000000 | Gewicht brutto Kg: | 24,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 195,45* | € 230,51* | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 192,22* | € 230,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,36* | € 233,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,08* | € 235,44* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,81* | € 236,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|