Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen RAL5010 Enzianblau Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52596/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52596/full/cordes-banner.jpg
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen RAL5010 Enzianblau Sackkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.210
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.210
EAN/GTIN:
     4035694007659
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen

Außenmaß: 620 x 675 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 480 x 295 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    2 dreiarmige Radsterne, verschraubt

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694007659

    Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes sackkarre, treppenkarre, Sackkarre Kistenkarre StapelkarreStahlrohrkarre Treppensteiger
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 195,45*
    € 230,51*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 192,22*
    € 230,53*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 196,36*
    € 233,23*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 187,08*
    € 235,44*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 200,81*
    € 236,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,51*
    € 274,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 228,41*
    € 271,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 216,77*
    € 257,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,07*
    € 249,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 195,45*
    € 232,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.