Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einweg-Schutzanzug AlphaTec 2000-111, Kat. III, weiß, Gr. XXL, 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-151
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell Einweg-Schutzanzug AlphaTec 2000-111, Kat. III, Typ, 5B, 6B, weiß, Gr. XXL, VE = 40 Stück
  • Kategorie III, Typ 5B, 6B
  • 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste
  • Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen
  • Kappnähte, Daumenschlaufen
  • Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
  • Flusenarm, silikonfrei, antistatisch
  • Material: Mikroporöser PE-Film, Trägerschicht aus Vliesmaterial
  • Gemäß EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126, DIN 32781, EN 1073-2
  • Einsatzgebiete: Pharmazeutische und Chemische Industrie, Landwirtschaft (Pestizidschutz), Reinraumbereiche, Lackierarbeiten
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: XXL
  • Marke: Ansell
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 5B, 6B
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 40 Stück
  • Inhaltsmenge: 40
  • Gewicht [kg]: 0,287
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,287 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 7,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 345,01*
€ 410,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 339,24*
€ 403,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 314,54*
€ 374,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 305,09*
€ 363,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 285,32*
€ 339,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 285,07*
Ähnlich
Ansell
WH20B-00111-04
ab € 185,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.