Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Einweg-Schutzanzug Kleenguard A71, Kat. III, gelb, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-122
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kimberly-Clark Einweg-Schutzanzug Kleenguard A71, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, gelb, Gr. L
  • Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B
  • Genähte und verklebte Nähte, Spezialkapuze
  • Reißverschluss mit Abdeckung
  • Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldicht
  • Antistatisch, silikonfrei, fusselarm
  • Material: Laminatschicht (außen), PP-Spinnvlies (innen)
  • Gemäß EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2
  • Einsatzbereiche: Reinigungs- und Wartungsarbeiten in Industrie und Gewerbe, Öl- und Gasindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: L
  • Marke: Kimberly-Clark
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B
  • Farbe: gelb
  • Verpackungseinheit (VE): Stück
  • Gewicht [kg]: 0,325
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,325 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
96780
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.