Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont Einweg-Laborkittel Tyvek 500 PL30, Kat. III, Typ PB (6B), Gr. L, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-113
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208005379
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
DuPont Einweg-Laborkittel Tyvek 500 PL30, Kat. III, Typ PB (6B), weiß, Gr. L, VE = 50 Stück
  • Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB (6B)
  • Laborkittel, Modell PL 30
  • Kragen, innenliegende Nähte, Druckknöpfe, 3 Taschen
  • Antistatisch auf beiden Seiten
  • Material: Tyvek® 500
  • Einheitsgröße
  • Gemäß EN 1149-1, EN 14126
  • Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Spritzlackieren
Technische Daten:
  • Version: Kittel
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: L
  • Marke: DuPont
  • Schutztyp: Kategorie III, Teilkörperschutz, Typ PB (6B)
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,102
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,102 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
80
50
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,48*
3 Tage
80
10
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 5,93*
Lager 420
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,5688*
€ 7,7488*
1
€ 8,95*
ab € 6,04*
€ 9,42*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,7488*
€ 9,22107
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,5688*
€ 7,81687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 387,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
ab € 337,96*
Ähnlich
DuPont
ab € 325,56*
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 24,05*
Ähnlich
ASATEX
TYKA
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.