Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont Einweg-Schutzanzug Tyvek 500 HV, Kat. III, orange, Gr. XXL, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-103
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208013657
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont Einweg-Schutzanzug Tyvek 500 HV, Kat. III, Typ 5B, 6B, orange, Gr. XXL, VE = 25 Stück
  • Kategorie III, Typ 5B, 6B
  • Hohe Sichtbarkeit durch fluoreszierendes Orange mit silbernen, reflektierenden Streifen
  • Kragen, außenliegende Steppnähte
  • Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
  • Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung
  • Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
  • Antistatisch auf der Innenseite
  • Material: Tyvek® 500 HV
  • Gemäß EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 Klasse 3
  • Einsatzbereiche: Eisenbahn, Straßenbau, Bergbau, Abfallwirtschaft, Arbeiten unter Tage, Häfen, Flüghäfen, Baustellen
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: XXL
  • Marke: DuPont
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 5B, 6B
  • Farbe: orange
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,225
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
0,225 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 15,5412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 463,71*
€ 551,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 457,04*
€ 543,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 425,81*
€ 506,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 414,46*
€ 493,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 388,53*
€ 462,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.