Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor Arbeitsstuhl, Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266939
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Labor Arbeitsstuhl Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz
  • für den Einsatz im Labor
  • leicht zu reinigender Bezug - gegen Desinfektionsmittel beständig
  • ergonomisch geformter Arbeitsstuhl für höchste Anforderungen
  • erfüllt die Schutzstufe S1 und S2 für Biolabore
  • dank Synchronautomatik, Sitzneigungs- und Sitzhöhenverstellung optimal auf die Körpermaße anpassbar
  • Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar
  • robuste Oberfläche aus Kunstleder
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche und Lehne aus Kunstleder
  • Aluminium-Fußkreuz und Rollen
  • mit Sitztiefenverstellung
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Typ: Sitzhöhe Standard
  • Technik: Synchrontechnik
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 470
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 430 mm - 590 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 370 mm - 430 mm
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 620 mm - 680 mm
  • Breite Rückenlehne [mm]: 430 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 710
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 300000
  • Lichtechtheit: 5
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: ja
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: ja
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
705 mm
Tiefe Außen:
725 mm
Höhe Außen:
685 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,01*
€ 589,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,32*
€ 584,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,27*
€ 578,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,48*
€ 563,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,46*
€ 505,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266930
ab € 69,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.