Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Plattformwaage EOC 10K-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266563
EAN/GTIN:
     4045761192355
Suchbegriffe:
Industriewaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
KERN Zweibereichs-Plattformwaage EOC, IP 65, bis 12 kg, Wägeplatte 300 x 300 mm
  • vielseitig einsetzbar, z.B. im Paketversand, als Zähl- oder Kontrollwaage
  • Edelstahl-Wägeplatte
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder externe Steuerungsgeräte mittels KPC und RS-232 Schnittstelle möglich
  • sicherer Betrieb über Netzteil
  • Wägung mit Toleranzbereich - oberer und unterer Grenzwert programmierbar
  • Prozentuale Abweichung von einem Referenzgewicht
  • Auswertegerät mit Wandhalterung
Technische Daten:
  • Typ: EOC
  • Wägebereich max.: 6 kg | 12 kg
  • Ablesbarkeit d: 2 g | 5 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 110
  • Maße Wägeplatte [mm]: 300 x 300
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 300 x 110
  • Reproduzierbarkeit: 2 g | 5 g
  • Linearität: 6 g | 15 g
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • IP-Schutzklasse Waage: IP 65
  • IP-Schutzklasse Auswertegerät: IP 65
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 500 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 5 g
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 24
  • Gewicht [kg]: 6,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
110 mm
Farbe:
hellgrau / silber
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, kern sohn paketwaage, paketwaage, Waage, Wägeplatte, KERN Waage, Wägesystem, Zweibereichswaage, Waage Staub- und Spritzwasserschutz, Waage bis 12 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 235,28*
€ 274,85*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 210,84*
€ 274,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,23*
€ 275,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 279,16*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,80*
€ 329,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 283,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,16*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,48*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,38*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,12*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,74*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,57*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.