Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Präzisionswaage 572-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266436
EAN/GTIN:
     4045761014237
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
KERN Industrie- und Präzisionswaage 572, bis 2,4 kg
  • viele Laborfunktionen wie Rezepturfunktion und Prozentbestimmung
  • robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
  • Stückzählungen und vibrationsfreies Wägen für den Industrieeinsatz
  • frei programmierbare Wägeeinheit
  • Libelle - exaktes Nivellieren der Waage
  • Stückzählungen
  • serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
Technische Daten:
  • Typ: 572
  • Wägebereich max.: 2,4 kg
  • Ablesbarkeit d: 10 mg
  • Durchmesser Wägeplatte [mm]: 150
  • Maße außen B x T x H [mm]: 310 x 180 x 85
  • Reproduzierbarkeit: 10 mg
  • Linearität: 30 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 3 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 10 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 100 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig (572-926)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
85 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, laborwaage kern, laborwaage, laborwaage 0,01g, Waage, Feinwaage, Industriewaage, KERN Präzisionswaage, KERN Waage, Wägesystem, Waage bis 2, 4 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,23*
€ 557,01*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 519,26*
€ 567,25*
Frei Haus
ab € 476,53*
€ 581,76*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 494,80*
€ 599,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,91*
€ 629,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,81*
€ 654,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,26*
€ 620,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,23*
€ 601,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 505,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
962-442
ab € 23,65*
Zubehör
Kern & Sohn
572-A02S05
ab € 41,93*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,93*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,75*
Zubehör
k.A.
266427
ab € 56,24*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.