Kern Präzisionswaage Laborwaage 527-33 Wägebereich: 1,6 kg, Ablesbarkeit: 0,01 g KERN® 572 freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte Justierprogramm CAL garantiert hohe G...
Präzisionswaage, EWJ 3000-2, Kern - Waagen EWJ 3000-2 Präzisionswaage Max 3000 g: d=0,01 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld ...
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-35 Wägebereich: 2,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g KERN® 572 freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte Justierprogramm CAL garantiert hohe Ge...
Kern - EMB 200-2 - Schulwaage 0,01 g : 200 g |- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinf...
Präzisionswaage, EWJ 600-2M, Kern - Waagen EWJ 600-2M Präzisionswaage 0,01 g : 600 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Inte...
Präzisionswaage, EWJ 600-2SM, Kern - Waagen EWJ 600-2SM Präzisionswaage Max600g:e=0,1g:d=0,01g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienf...
Laborwaage PCE-BS 300 Die Laborwaage der Serie PCE-BS ist eine Kompaktwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Laborwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, ...
Präzisionswaage, PCB 1000-2, Kern - Waagen PCB 1000-2 Präzisionswaage 0,01 g (0,01g) : 1000 g Features * PRETAREFunktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllme...
Präzisionswaage, PFB 1200-2, Kern - Waagen PFB 1200-2 Präzisionswaage Max 1200 g: d=0,01 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld ...
IoT-Line Kompakt-Laborwaage, runde Wägeplattform, Wägebereich bis 0,3 kg, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte Ø 10 mm. Ideal im Labor und zur Integration in IoT-Umgebungen. Frei programmierbare Wägeein...
IoT-Line Kompakt-Laborwaage, Wägeplatte 130 x 130 mm, Wägebereich bis 1,2 kg, Ablesbarkeit 0,01 g. Mit Universal-Port (KUP) zur einfachen Integration in IoT-Umgebungen. Frei programmierbare Wägeein...
IoT-Line Kompakt-Laborwaage, Wägeplatte 130 x 130 mm, Wägebereich bis 3,6 kg, Ablesbarkeit 0,01 g. Mit Universal-Port (KUP) zur einfachen Integration in IoT-Umgebungen. Frei programmierbare Wägeein...