Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Analysenwaage ABP 100-5DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266398
EAN/GTIN:
     4045761213937
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
KERN Premium Zweibereichs-Analysenwaage ABP, eichfähig, bis 120 g
  • neueste Single-Cell-Wägetechnologie - stabiles Temperaturverhalten, kurze Einschwingzeiten, hohe mechanische Belastbarkeit
  • eichfähig (Eichung bitte direkt mitbestellen!)
  • komfortables Rezeptieren und Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion
  • Navigationskreuz für schnelles Navigieren innerhalb des Menüs
  • bis zu 10 Benutzerprofile hinterlegbar
  • Interne Justierautomatik
  • Hochstabilitätsmodus und weitere Filtereinstellungen möglich
  • automatischer Daten-Output an den PC oder Drucker
  • unterstützt U.S. FDA 21 Part 11
  • selbstleuchtendes OLED-Display, leuchtstark mit hohem Kontrast
  • serienmäßig mit RS-232 und USB-Schnittstelle
  • optional: Windschutzrückwand mit integriertem Ionisator (bitte bei Bestellung der Waage direkt mitbestellen)
  • Zweibereichswaage - schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich um
Technische Daten:
  • Typ: ABP
  • Wägebereich max.: 52 g | 120 g
  • Ablesbarkeit d: 0,010 mg | 0,100 mg
  • Durchmesser Wägeplatte [mm]: 91
  • Maße außen B x T x H [mm]: 433 x 213 x 344
  • Reproduzierbarkeit: 0,020 mg | 0,100 mg
  • Linearität: 0,030 mg | 0,300 mg
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Eichklasse: Klasse I
  • Eichwert e: 1 mg
  • Einschwingzeit: 8 s | 2 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindestlast: 1 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 1 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 10 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig, USB, USB-Host/Master
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 12
  • Gewicht [kg]: 7,72
Weitere Informationen:
Breite Außen:
433 mm
Tiefe Außen:
213 mm
Höhe Außen:
344 mm
Farbe:
schwarz / grau
Gewicht:
7,72 kg
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,01 mg, analysenwaage, analysenwaage eichfähig, Waage, Feinwaage, Laborwaage, KERN Waage, eichfähige Waage, Waage bis 120 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.166,92*
€ 2.274,02*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.987,29*
€ 2.304,00*
Frei Haus
ab € 2.227,52*
€ 2.330,99*
Frei Haus
ab € 2.045,28*
€ 2.379,83*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.386,84*
€ 2.484,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,47*
€ 2.956,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.467,88*
€ 2.936,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.415,20*
€ 2.874,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.386,84*
€ 2.840,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.386,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266667
ab € 144,99*
Zubehör
Kern
ABP-A01
ab € 1.382,79*
Zubehör
k.A.
266676
ab € 148,28*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.