Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Bodenmarkierung, Fußgänger verboten, Kreis 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264075
EAN/GTIN:
     4250971503970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Bodenmarkierungssymbol, "Fußgänger verboten", Kreis 400 mm
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • große Bodenmarkierungssymbol mit klarem Druckbild und rutschsicherer Oberfläche
  • dauerhaft bedruckt mit Sicherheitssymbolen im UV-Print-Verfahren (kein Abrieb der Druckfarben)
  • für Innen- und Außenbereiche bei mittlerer bis hoher Belastung
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 Stunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC-Trägermaterial
  • fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen), klare Oberflächenoptik
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 400 x 1
  • Farbe: rot / weiß
  • Version: Bodenmarkierungssymbole
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 0,14
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
0,14 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 40,94*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 30,08*
€ 41,00*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 46,44*
€ 4,95*
ab € 49,90*
€ 65,79*
€ 4,95*
ab € 49,96*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,21*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.