| |
|
| Artikel-Nr.: 158-900.9452 Herst.-Nr.: MBMK001400 EAN/GTIN: 4044589202376 |
| | |
|
| | |
| m2 Antirutschbelag Verbotszeichen selbstklebend, Symbol: Für Fußgänger verboten m2-Antirutschbelag™-Bodenkennzeichnung mit Warn-, Gebots- und Verbotszeichen Selbstklebend, für normal frequentierte Bereiche im Innen- und Außenbereich - gute Bodenhaftung bei glatten Oberflächen
- gute Abriebfestigkeit
- Rutschhemmung R 13 DGUV Regel 108-003
Lieferformen: Einzeln, als Ronden mit Ø 40,0 cm und Dreiecke mit SL 60,0 cm Weitere Informationen: | | Durchmesser [cm]: | 40 | Produktart: | Antirutsch-Bodenzeichen | Produktkategorie: | Antirutschbeläge | Rutschhemmung: | R 13 | Symbol: | Fußgänger verboten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschbelag Symbole, Bodensicherheitskennzeichen, Bodenzeichen, Für Fußgänger verboten P004 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für Fußgänger verboten, verbotsschild en iso 7010 p004 für fußgänger verboten 400mm, antirutschband außen, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, Mehlhose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,65* | € 41,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,10* | € 41,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,08* | € 46,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,89* | € 66,23* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,91* | € 66,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|