Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, 4000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262906
EAN/GTIN:
     4251456800539
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer, 4000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • ähnlich DIN 1042
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Vorschlaghammer
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Länge außen [mm]: 700
  • Gewicht [kg]: 4
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
700 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer (funkenfrei), Funkenfreie Vorschlaghammer, Vorschlaghammer Ex-Bereich, Vorschlaghammer Ex-Zone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,60*
€ 164,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,29*
€ 164,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,28*
€ 170,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 174,49*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,34*
€ 236,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1043000S
ab € 110,75*
Ähnlich
Endres Tools
1045000S
ab € 138,43*
Ähnlich
k.A.
262909
ab € 554,15*
Ähnlich
k.A.
262907
ab € 370,74*
Ähnlich
k.A.
262908
ab € 477,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.