Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, 10000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262909
EAN/GTIN:
     4251456823958
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer, 10000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • ähnlich DIN 1042
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Vorschlaghammer
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Länge außen [mm]: 900
  • Gewicht [kg]: 10
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer (funkenfrei), vorschlaghammer bronze, Funkenfreie Vorschlaghammer, Vorschlaghammer Ex-Bereich, Vorschlaghammer Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,28*
€ 776,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,02*
€ 759,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,90*
€ 711,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,49*
€ 691,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,15*
€ 659,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1043000S
ab € 110,75*
Ähnlich
Endres
1044000S
ab € 133,60*
Ähnlich
Endres Tools
1045000S
ab € 138,27*
Ähnlich
k.A.
262907
ab € 370,74*
Ähnlich
k.A.
262908
ab € 477,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.