Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, 5000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262902
EAN/GTIN:
     4251456800515
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Fäustel, 5000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Fäustel
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Länge außen [mm]: 800
  • Gewicht [kg]: 5
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel mit holzstiel, fäustel (funkenfrei), Funkenfreie Fäustel, Fäustel Ex-Bereich, Fäustel Ex-Zone, funkenfreier Hammer, Hammer ex-Bereich, Hammer ex-Zone
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 186,76*
€ 222,15*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 188,61*
€ 222,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 223,09*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 206,80*
€ 245,32*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,43*
€ 264,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1031000S
ab € 51,82*
Ähnlich
Endres Tools
1031500S
ab € 68,27*
Ähnlich
Endres Tools
1032000S
ab € 84,75*
Ähnlich
k.A.
262905
ab € 497,45*
Ähnlich
k.A.
262901
ab € 194,89*
Ähnlich
k.A.
262903
ab € 318,89*
Ähnlich
k.A.
262904
ab € 413,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.