Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262904
EAN/GTIN:
     4251456824078
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Fäustel, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Fäustel
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Länge außen [mm]: 900
  • Gewicht [kg]: 8
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel mit holzstiel, fäustel (funkenfrei), Funkenfreie Fäustel, Fäustel Ex-Bereich, Fäustel Ex-Zone, funkenfreier Hammer, Hammer ex-Bereich, Hammer ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,05*
€ 586,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,70*
€ 525,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,55*
€ 492,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1031000S
ab € 53,10*
Ähnlich
Endres Tools
1031500S
ab € 69,67*
Ähnlich
Endres Tools
1032000S
ab € 84,87*
Ähnlich
Endres Tools
1035000S
ab € 187,43*
Ähnlich
k.A.
262905
ab € 497,97*
Ähnlich
k.A.
262901
ab € 194,61*
Ähnlich
k.A.
262903
ab € 318,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.