Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform aus Aluminium, starr, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262089
EAN/GTIN:
     4031405500105
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Arbeitsplattform aus Aluminium, starr, 4 Stufen, mit rutschfesten Kunststoffschuhen
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Stufen aus Aluminium-Warzenblech
  • Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
  • Obere Standfläche: 550 x 300 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 4
  • Breite außen [mm]: 800
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,8
  • Standhöhe [m]: 0.8
  • Gewicht [kg]: 11,5
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1140 mm
Breite Außen:
800 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
11,5 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,53*
€ 270,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,14*
€ 270,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,77*
€ 270,53*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,41*
€ 273,03*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,37*
€ 350,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.