Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest starr 4Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitspodest starr 4Stu
Alu-Arbeitspodest starr 4Stu
Alu-Arbeitspodest starr 4Stu
Alu-Arbeitspodest starr 4Stu
Alu-Arbeitspodest starr 4Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405500105
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50010
EAN/GTIN:
     4031405500105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion Stufen aus Aluminium-Warzenblech Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
Weitere Informationen:
Grundfläche BxT:
0,79x1,13 m
Podesthöhe:
0,80 m
Eigengewicht ca.:
11,5 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,80 m
Anzahl Stufen:
4
Stufenanzahl:
4
Gewicht ca. kg:
11,50
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,80
Grundfläche B x T:
0,79 x 1,13
Podesthöhe ca. m:
0,80
Obere Standfläche:
550 x 300
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,77*
€ 270,03*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,32*
€ 270,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,01*
€ 270,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,48*
€ 272,68*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 257,57*
€ 304,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.