Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest alu 4 Stufen starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodest alu 4 Stufen starr
Arbeitspodest alu 4 Stufen starr
Artikel-Nr.:
     4012-611321
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50010
EAN/GTIN:
     4031405500105
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Aluminium-Arbeitspodest

Stabil verschweißte Rohrkonstruktion
Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2,8 m
Podesthöhe:
0,8 m
Grundfläche BxT:
0,79x1,13 m
Eigengewicht ca.:
11,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 4 stufen, arbeitsplattform, 30652070, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Podestleitern, Podesttreppen, Steigtechnik, SteigtechnikPodestleitern
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,76*
€ 271,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,35*
€ 271,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,10*
€ 271,50*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,51*
€ 274,14*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 258,35*
€ 315,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.