Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform aus Aluminium, starr, 1 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262086
EAN/GTIN:
     4031405500310
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Arbeitsplattform aus Aluminium, starr, 1 Stufe, mit rutschfesten Kunststoffschuhen
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Stufen aus Aluminium-Warzenblech
  • Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
  • Obere Standfläche: 550 x 300 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 1
  • Breite außen [mm]: 360
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,2
  • Standhöhe [m]: 0.2
  • Gewicht [kg]: 2,5
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
590 mm
Breite Außen:
360 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
2,5 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,70*
€ 83,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,00*
€ 84,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 84,08*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,28*
€ 84,39*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 118,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.