Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest alu 1 Stufe starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodest alu 1 Stufe starr
Arbeitspodest alu 1 Stufe starr
Artikel-Nr.:
     4012-611318
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50031
EAN/GTIN:
     4031405500310
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Aluminium-Arbeitspodest

Stabil verschweißte Rohrkonstruktion
Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
1
Arbeitshöhe bis ca.:
2,2 m
Podesthöhe:
0,2 m
Grundfläche BxT:
0,59x0,37 m
Eigengewicht ca.:
2,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitsplattform, arbeitsplattform, klapptritt 3 kg, 30652064, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Podestleitern, Podesttreppen, Steigtechnik, SteigtechnikPodestleitern
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 83,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 83,84*
25 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,25*
€ 84,15*
4 Tage
81
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 96,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,55*
€ 97,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.