Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr 1 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodest starr 1 Stufe
Arbeitspodest starr 1 Stufe
Arbeitspodest starr 1 Stufe
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405500310
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050031
EAN/GTIN:
     4031405500310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Grundfläche BxT:
0,59x0,37 m
Podesthöhe:
0,20 m
Eigengewicht ca.:
2,5 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,20 m
Anzahl Stufen:
1
Stufenanzahl:
1
Gewicht ca. kg:
2,50
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,20
Grundfläche B x T:
0,59 x 0,37
Podesthöhe ca. m:
0,20
Obere Standfläche:
550 x 300
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform, Arbeitspodeste
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,74*
€ 84,73*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,21*
€ 85,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 85,37*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,32*
€ 85,47*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,63*
€ 98,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.