Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Kombinationsfilter 93 ABEK2-Hg/St, Schutzstufe A2B2E2K2HgP3 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-983
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
mehrbereichs-kombifilter rd40 p3
mehrbereichs-kombifilter p3
MSA Kombinationsfilter 93 ABEK2-Hg/St, Schutzstufe A2B2E2K2HgP3 R D
  • gemäß EN 14387
  • für Atemschutzmasken mit Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1
  • robustes Metallgehäuse
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Kombifilter
  • Marke: MSA
  • Filterklasse: A2B2E2K2 HgP3 R D
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65°C, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Quecksilber, Partikel P3
  • Gewicht [kg]: 0,405
Weitere Informationen:
Breite Außen:
110 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
105 mm
Gewicht:
0,405 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs-kombifilter, Kombifilter, Gasfilter, Partikelfilter, Atemschutzfilter, MSA Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10102277
ab € 44,73*
Zubehör
MSA
ab € 46,69*
Zubehör
MSA
ab € 332,61*
Zubehör
MSA
D2055000
ab € 219,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.