Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke mit Alu-Tränenblech 3/4 mm, Sicherheitsgeländer, Länge 2,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257718
EAN/GTIN:
     4250384740788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
Grabenbrücke aus rutschsicherem Alu-Tränenblech, 3/4.mm, mit Geländer, u. Auffahrrampe, Länge 2,20 m
  • schnell und mobil einsetzbar
  • ideal für vorübergehende Gräben oder Schächte
  • Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen
  • Geländer können für den platzsparenden Transport umgegelegt werden
  • entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung
  • Breite: ca. 1070 mm, Länge 2200 mm inkl. Auffahrrampen
  • mit der Grabenbrücke in Länge 2200 mm kann ein Spalt von bis zu 1841 mm überbrückt werden. Es sollte beidseitig eine Auflagefläche von 10 cm genutzt werden, wobei die Auffahrrampen nicht belastet werden dürfen
  • Belag aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (3/4mm)
  • mit Sicherheitsgeländer
  • Grundgestell, Geländer und Belag aus Aluminium, seitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter
  • beidseitig angeschweißte Tragegriffe
  • vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheres Transport sowie eine ordentliche Lagerung
  • Tragfähigkeit: 200 kg/m²
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Breite außen [mm]: 1070
  • Tiefe außen [mm]: 2200
  • Höhe außen [mm]: 1066
  • Typ: 20281-S
  • Gewicht [kg]: 47,92
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1070 mm
Tiefe Außen:
2200 mm
Höhe Außen:
1066 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
47,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Grabenbrücke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,87*
€ 894,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,49*
€ 920,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,60*
€ 1.042,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,03*
€ 1.042,03*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,20*
€ 1.102,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,15*
€ 1.064,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,10*
€ 1.050,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,36*
€ 1.020,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,90*
€ 997,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,87*
€ 968,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
20282-S
ab € 1.022,41*
Ähnlich
Schake
20281
ab € 678,76*
Ähnlich
Schake
ab € 3.580,68*
Ähnlich
Schake
ab € 3.224,99*
Ähnlich
Schake
2027513
ab € 3.249,56*
Ähnlich
Schake
20270
ab € 582,42*
Ähnlich
Schake
20271
ab € 632,87*
Ähnlich
Schake
20272
ab € 815,53*
Ähnlich
Schake
20273
ab € 978,24*
Ähnlich
Schake
ab € 1.184,29*
Ähnlich
Schake
2027413
ab € 2.594,82*
Ähnlich
Schake
ab € 4.535,93*
Ähnlich
Schake
ab € 1.093,31*
Ähnlich
Schake
ab € 1.486,57*
Ähnlich
Schake
ab € 620,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.