Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 2500 ml, 9 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 2500ml hdpe
enghalsflasche
enghalsflasche hdpe
Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 2500 ml, 9 Stück
  • aus beständigem Polyethylen (HDPE)
  • geeignet für die Probenahme, Verpackung und Lagerung von flüssigen Medien
  • mit blauem Originalitätsverschluss mit Dichtkonus
  • in platzsparender, quadratischer Form
  • VE = 9 Stück
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2.5
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: transparent
  • Länge außen [mm]: 122
  • Breite außen [mm]: 122
  • Höhe außen [mm]: 272
  • Verpackungseinheit (VE): 9 Stück
  • Inhaltsmenge: 9
  • Gewicht [kg]: 1,602
Weitere Informationen:
Länge Außen:
122 mm
Breite Außen:
122 mm
Tiefe Außen:
122 mm
Höhe Außen:
272 mm
Volumen:
2.5 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
1,602 kg
Weitere Suchbegriffe: Enghalsflasche aus Polyethylen, Enghalsflasche aus Kunststoff, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 8,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,16*
€ 108,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,20*
€ 103,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,85*
€ 87,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257549
ab € 49,46*
Ähnlich
k.A.
257547
ab € 77,36*
Ähnlich
k.A.
257548
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.