Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 250 ml, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 250 ml
enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml
Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 250 ml, 30 Stück
  • aus beständigem Polyethylen (HDPE)
  • geeignet für die Probenahme, Verpackung und Lagerung von flüssigen Medien
  • mit blauem Originalitätsverschluss mit Dichtkonus
  • in platzsparender, quadratischer Form
  • VE = 30 Stück
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 0.25
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: transparent
  • Länge außen [mm]: 60
  • Breite außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 136
  • Verpackungseinheit (VE): 30 Stück
  • Inhaltsmenge: 30
  • Gewicht [kg]: 1,17
Weitere Informationen:
Länge Außen:
60 mm
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
136 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
1,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Enghalsflasche aus Polyethylen, Enghalsflasche aus Kunststoff, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 2,57867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,40*
€ 117,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,88*
€ 114,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,87*
€ 109,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,42*
€ 106,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,36*
€ 92,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.