Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 1000 ml, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257549
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 1000ml hdpe
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml
Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 1000 ml, 12 Stück
  • aus beständigem Polyethylen (HDPE)
  • geeignet für die Probenahme, Verpackung und Lagerung von flüssigen Medien
  • mit blauem Originalitätsverschluss mit Dichtkonus
  • in platzsparender, quadratischer Form
  • VE = 12 Stück
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: transparent
  • Länge außen [mm]: 85
  • Breite außen [mm]: 85
  • Höhe außen [mm]: 221
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 1,068
Weitere Informationen:
Länge Außen:
85 mm
Breite Außen:
85 mm
Tiefe Außen:
85 mm
Höhe Außen:
221 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
1,068 kg
Weitere Suchbegriffe: Enghalsflasche aus Polyethylen, Enghalsflasche aus Kunststoff, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,12167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,70*
€ 69,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,37*
€ 68,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.