Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche aus Polyethylen (PE), Volumen 250 ml, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255925
EAN/GTIN:
     4055661030978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
250ml pe spritzflasche
spritzflasche 250 ml
Spritzflasche aus PE, 250 ml Volumen, 15 Stück
  • hergestellt aus langlebigem Polyeythylen, natur / durchscheinend
  • zum Aufbewahren, Abfüllen und Spenden von Flüssigkeiten
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • Lieferung komplett mit Spritzeinsatz und Steigrohr
  • mit aufschraubbarem, flexiblem Spritzrohr
  • durch das verschiebbare Spritzrohr ist die Flasche restentleerbar
  • VE = 15 Stück
Technische Daten:
  • Werkstoff: PE
  • Volumen [l]: 0.25
  • Breite außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 210
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Farbe: transparent
  • Typ: Spritzflasche
  • Gewicht [kg]: 0,63
  • Verpackungseinheit (VE): 15 Stück
  • Inhaltsmenge: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Höhe Außen:
210 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
PE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,63 kg
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche, Kunststoffflasche, Flasche, Quetschflasche, Spritzflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 2,78467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,74*
€ 61,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
246187
ab € 76,57*
Zubehör
k.A.
158019
ab € 64,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.