Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biotextra Reinigungstücher, biologisch abbaubar, weiß, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-246-187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246187
EAN/GTIN:
     5425035594754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Biotextra Reinigungstücher weiß, biologisch abbaubar, 2 Rollen, Tuchformat 38 x 30 cm
  • fusselarme, hygienische Tücher für nahezu alle leichten Reinigungsaufgaben
  • 100 % biologisch abbaubar und kompostierbar, umweltfreundliche Alternative zu Synthetikfasern
  • besonders starkes und absorptionsfähiges Spezialgewebe aus Zellulose und Polylactiden
Technische Daten:
  • Werkstoff: Zellulose-Polylactid-Mischung
  • Farbe: weiß
  • Abrisse: 1000 Stück
  • Flächengewicht [g/m²]: 45
  • Tuchformat [mm]: 300 x 380 mm
  • Anzahl VE pro Palette: 42
  • Eigenschaften Reinigungstuch: hygienisch, kratzfrei, extra reißfest, extra saugstark, silikonfrei, fusselarm, ohne Bindemittel, biologisch abbaubar
  • Format: Rollen
  • Perforation: ja
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 5,28
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Zellulose-Polylactid-Mischung
Farbe:
weiß
Gewicht:
5,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapierrolle weiß, kunststoffreinigungstücher, Putztücher, Putzvliestücher, Vliestücher, Wischtücher, Putzpapier, Vliestuch, nachhaltiges Reinigungstuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 38,275* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,54*
€ 122,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,62*
€ 119,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,82*
€ 118,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,75*
€ 117,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
289752
ab € 2.298,65*
Ähnlich
k.A.
246188
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.