Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Esta, B 1000, T 500, H 900 mm, mit 2 Fachböden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251876
EAN/GTIN:
     4031068144838
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Flügeltürenschrank Esta, mit 2 Fachböden verz., Korpus u.Türen in lichtgrau, B 1000 mm, H 900 mm
  • Konzipiert für den harten und robusten Einsatz im betrieblichen Alltag
  • mit hochwertiger, schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Flügeltüren mit Drehgriff, mit 3-riegeligem Verschluss und 2 Schlüsseln
  • Schränke können auf Anfrage zur Haupt- oder Gruppenschließung ausgestattet werden
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 33 mm
  • Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 33 mm
  • Traglast Fachboden: 80 kg
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 Fachböden, 1000 mm Breite
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 80
  • Traglast gesamt [kg]: 160
  • Maße innen B x T x H [mm]: 998 x 498 x 848
  • Gewicht [kg]: 45,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
900 mm
Breite Innen:
998 mm
Tiefe Innen:
498 mm
Höhe Innen:
848 mm
Traglast gesamt:
160 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
45,9 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,04*
€ 434,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,28*
€ 434,70*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,42*
€ 440,59*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,64*
€ 457,02*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,85*
€ 458,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,64*
€ 545,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,33*
€ 543,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,85*
€ 474,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.