Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H900xB1000xT500mm lichtgrau/lichtgrau 2 BD STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142452872
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7807007
EAN/GTIN:
     4031068144838
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,17*
€ 425,01*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,52*
€ 427,93*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,49*
€ 463,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,33*
€ 464,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,89*
€ 474,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,97*
€ 544,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,96*
€ 544,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 457,95*
€ 544,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,65*
€ 535,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 449,64*
€ 535,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 449,63*
€ 535,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 449,61*
€ 535,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 449,60*
€ 535,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.