Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank Professional 3000, B 1000 mm, 8 Schubl., 2 Wannenböden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251860
EAN/GTIN:
     4031068139599
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Werkzeug- u. Materialschrank Professional 3000, mit 8 Schubladen, 2 Wannenböden, grau, B 1000 mm
  • Konzipiert für den harten und robusten Einsatz im betrieblichen Alltag
  • mit hochwertiger, schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Flügeltüren mit Drehgriff, mit 3-riegeligem Verschluss und 2 Schlüsseln
  • Schränke können auf Anfrage zur Haupt- oder Gruppenschließung ausgestattet werden
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 33 mm
  • Schubkästen und Wannenböden auf Teleskopauszügen, 100%ig ausziehbar
  • Traglast Schubladen und Wannenböden: 35 kg
  • Schubkästen können bei 90° geöffneten Türen ausgezogen werden, Türöffnungswinkel gesamt 135°
  • Wannenböden verzinkt
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Schubladen und Wannenboden
  • Ausstattung: 8 Schublade 100 mm, 2 Wannenböden durchgehend, ausziehbar
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 35
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Maße innen B x T x H [mm]: 998 x 498 x 1748
  • Gewicht [kg]: 112,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Breite Innen:
998 mm
Tiefe Innen:
498 mm
Höhe Innen:
1748 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
112,6 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 963,70*
€ 1.127,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,12*
€ 1.132,79*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,02*
€ 1.147,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,07*
€ 1.181,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,68*
€ 1.204,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,78*
€ 1.406,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,07*
€ 1.356,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,59*
€ 1.318,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,07*
€ 1.260,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,52*
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.