Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019966, Materialschrank 3000 1800x1000x500 gr/gr 8SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-664614
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3008107
EAN/GTIN:
     4031068139599
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019966, Werkzeug- und Materialschränke Serie 3000, 8 Großraumschubladen, 2 Wannenböden Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig,schlag- und kratzfest. , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 80 %, im Raster von 33 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 33 mm höhenverstellbar Gehäuse: RAL 7035 lichtgrauTüren: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5007 brillantblau Schubladen: RAL 7016 anthrazitgrau, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
90/190x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
35 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Einzelauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
3008107
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,65*
€ 1.132,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,63*
€ 1.138,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,01*
€ 1.153,12*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,03*
€ 1.187,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,13*
€ 1.210,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,12*
€ 1.372,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,42*
€ 1.360,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,98*
€ 1.306,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,69*
€ 1.270,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,01*
€ 1.223,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,51*
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,7898*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.