Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaten mit T-Stiel, 180 x 260 x 1250 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250407
EAN/GTIN:
     4251456800713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Spaten mit T-Stiel 180 x 260 x 1250 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Spaten
  • Länge außen [mm]: 1250
  • Breite außen [mm]: 180
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Gewicht [kg]: 3,5
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1250 mm
Breite Außen:
180 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
3,5 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,22*
€ 201,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 201,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 168,24*
€ 202,07*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 179,66*
€ 217,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,26*
€ 255,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.